Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.200 mm Kopf verchromt 2K-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-66025200
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66025200
EAN/GTIN:
     4018754038596
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 200 mm
· DIN ISO 5749 · Form A · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Harter Draht (3):
3 mm
Weicher Draht (1):
4 mm
L (mm):
200 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
Pianodraht (4):
2,5 mm
Mittelharter Draht (2):
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,45*
€ 55,59*
1
€ 5,90*
ab € 39,48*
€ 56,24*
23 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 56,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.