Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷42VDC; 0÷10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷42VDC; 0÷10A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷42VDC; 0÷10A
Artikel-Nr.:
     2805-SSP-8160
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     SSP-8160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: MANSON
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...42V DC
Ausgangsstrom: 0...10A
Interface: USB
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 200x95x245mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung;Einstellungsspeicherung 20
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤8mVrms
Stromstabilisierung: ≤50mA
Spannungsstabilisierung: ≤80mV
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MANSON:
MANSON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.