Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; grün; 200mcd; 2,5x2x2,8mm; 25°; 2,2÷2,6V; 20mA; λd: 574nm; 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSL-LXA228SUGCTR11
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LXA228SUGCTR11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: LUMEX
Leistung: 0,1W
Betriebsspannung: 2,2...2,6V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 574nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 25°
LED Diodenausführung: Axialausgänge
Abmessungen: 2,5x2x2,8mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.