Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 2x5x7mm; gelb; 10mcd; 110°; Front: flach; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; rechtwinklig; 2x5x7mm; gelb; 10mcd; 110°; Front: flach; 20mA
LED; rechtwinklig; 2x5x7mm; gelb; 10mcd; 110°; Front: flach; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-SSL-LX2573YD
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX2573YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Hersteller: LUMEX
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 10mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 2x5x7mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,075*
€ 0,6322*
1 Tag
7279
1
€ 25,00*
ab € 0,0944*
€ 0,8416*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6322*
€ 0,75232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,2644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.