Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -2,5÷2,5mbar; differenziell; OUT: analog; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSRRN2.5MDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSRRN2.5MDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -2,5...2,5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.424,21*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,4842* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.551,83*
€ 4.226,6777
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.531,21*
€ 4.202,1399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.455,47*
€ 4.112,0093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.424,21*
€ 4.074,8099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.