Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -10÷10mbar; differenziell; OUT: analog; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSNBN004NDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSNBN004NDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -10...10mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.670,04*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 93,4008* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4.799,03*
€ 5.710,8457
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.765,61*
€ 5.671,0759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.687,01*
€ 5.577,5419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4.670,04*
€ 5.557,3476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.