Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷150psi; absolut; OUT: analog; THT; SIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSANN150PAAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSANN150PAAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...150psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.730,70*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 34,614* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.834,42*
€ 2.182,9598
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.820,91*
€ 2.166,8829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.764,12*
€ 2.099,3028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.736,75*
€ 2.066,7325
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.730,70*
€ 2.059,533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.