Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -10÷10mbar; differenziell; OUT: I2C; THT; SIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCSAAN004ND2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCSAAN004ND2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -10...10mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.326,85*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 86,537* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4.458,59*
€ 5.305,7221
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.425,84*
€ 5.266,7496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.347,91*
€ 5.174,0129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4.326,85*
€ 5.148,9515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.