Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRRV100MD2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRV100MD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 71,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 60,42*
€ 92,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.