Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRRN100MD2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRN100MD2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.775,64*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 35,5128* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.853,88*
€ 2.206,1172
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.838,69*
€ 2.188,0411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.795,75*
€ 2.136,9425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.775,64*
€ 2.113,0116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.