Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1,6÷1,6mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -1,6÷1,6mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001
Sensor: Drücke; -1,6÷1,6mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT; SEK001
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRRN1.6MD2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRN1.6MD2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -1,6...1,6mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.947,08*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 78,9416* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4.045,51*
€ 4.814,1569
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.020,17*
€ 4.784,0023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.959,04*
€ 4.711,2576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.947,08*
€ 4.697,0252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.