Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -12,5÷12,5mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -12,5÷12,5mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT
Sensor: Drücke; -12,5÷12,5mbar; differenziell; OUT: I2C; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRRN005ND7A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRRN005ND7A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3,27...3,33V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -12,5...12,5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.217,20*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 64,344* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.259,33*
€ 3.878,6027
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.250,90*
€ 3.868,571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.225,63*
€ 3.838,4997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.217,20*
€ 3.828,468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.