Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCMRND015PGSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMRND015PGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.077,98*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 61,5596* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.149,08*
€ 3.747,4052
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.136,55*
€ 3.732,4945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.089,69*
€ 3.676,7311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.077,98*
€ 3.662,7962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.