Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷5psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCMLND005PGSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCMLND005PGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...5psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.848,65*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 36,973* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.890,78*
€ 2.250,0282
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.882,35*
€ 2.239,9965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.857,08*
€ 2.209,9252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.848,65*
€ 2.199,8935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.