Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRRV015PDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRRV015PDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 69,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 60,01*
€ 92,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.