Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -250÷250mbar; differenziell; OUT: analog; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -250÷250mbar; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Sensor: Drücke; -250÷250mbar; differenziell; OUT: analog; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRRN250MDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRRN250MDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -250...250mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.720,36*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 34,4072* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.776,40*
€ 2.113,916
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.765,60*
€ 2.101,064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.734,86*
€ 2.064,4834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.720,36*
€ 2.047,2284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.