Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRRN015PGAB5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRRN015PGAB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.