Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; -1÷1psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDRRN001PD3A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDRRN001PD3A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -1...1psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,24*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 49,9648* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.556,88*
€ 3.042,6872
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.543,13*
€ 3.026,3247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.507,10*
€ 2.983,449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.498,24*
€ 2.972,9056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.