Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -12,5÷12,5mbar; differenziell; OUT: analog; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCDJJN005NDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDJJN005NDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -12,5...12,5mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.148,76*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 62,9752* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.272,51*
€ 3.894,2869
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.245,25*
€ 3.861,8475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.176,95*
€ 3.780,5705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.148,76*
€ 3.747,0244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.