Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANV015PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANV015PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 66,04*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 66,90*
48 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 102,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.