Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; SEK001


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; SEK001
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: I2C; THT; DIP; SEK001
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANV015PD4A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANV015PD4A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.102,72*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 62,0544* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.231,59*
€ 3.845,5921
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.203,28*
€ 3.811,9032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.132,15*
€ 3.727,2585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.102,72*
€ 3.692,2368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.