Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: SPI; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: SPI; THT; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: SPI; THT; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANN015PASA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANN015PASA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.720,78*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 34,4156* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.778,10*
€ 2.115,939
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.767,05*
€ 2.102,7895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.735,61*
€ 2.065,3759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.720,78*
€ 2.047,7282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.