Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 3A; SMA flat


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 3A; SMA flat
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 3A; SMA flat
Artikel-Nr.:
     2805-SS310F-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SS310F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 70A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 90.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.