Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 3A; SMB flat


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS310BF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SS310BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.