Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS24HE3-A/H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS24HE3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.