Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMA flat


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMA flat
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMA flat
Artikel-Nr.:
     2805-SS24F-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SS24F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,895*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.