Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS24-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.