Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 2A; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS2060FL-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS2060FL_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 4,3mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0841*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.