Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; DO220AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; DO220AA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; DO220AA
Artikel-Nr.:
     2805-SS1P4LHM3/85A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS1P4LHM3/85A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO220AA
Fassungsvermögen: 130pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,48V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.