Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD323HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD323HE
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD323HE
Artikel-Nr.:
     2805-SS14HE
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS14HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323HE
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.