Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS14-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS14_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 6mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.