Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 1A; SMA flat


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 1A; SMA flat
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 1A; SMA flat
Artikel-Nr.:
     2805-SS12F-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SS12F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.