Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Artikel-Nr.:
     2805-SS-10GL2D
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-10GL2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 7,3mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10,2mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage;gerade
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,47N
Hebellänge: 14,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: SS
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.