Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugangskontrollsystem; Aufputz,Sockel; 12VDC; Relais; IP44; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRT-01-DE
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     SRT-01 DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ZAMEL
Montage: Sockel;Aufputz
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangs-Art 1: Relais
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 12V DC
Display-Auflösung: 1920x1080
Passendes Zubehör: SRT/S1
Modul-Typ: Zugangskontrollsystem
Zusatzfunktionen: Kontaktlose Körpertemperaturmessung;Gesichtserkennung;Erkennung des Aufsetzens einer Maske
Betriebssystem: Linux
Speicher: 8GB RAM
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,3°C
Schnittstellensprache: DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.100,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,31*
€ 1.309,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,47*
€ 1.289,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,57*
€ 1.263,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,11*
€ 1.244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,86*
€ 1.231,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.