Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 3PST-NO + SPST-NC; USpule: 110VDC; 8A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 3PST-NO + SPST-NC; USpule: 110VDC; 8A
Relais: elektromagnetisch; 3PST-NO + SPST-NC; USpule: 110VDC; 8A
Artikel-Nr.:
     2805-SR4M4110
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1415054-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Äußere Abmessungen: 40x13x16,5mm
Spulenwiderstand: 15125Ω
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Sicherheit
Relaisserie: SR4
Spulennennspannung: 110V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,8W
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,31*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,231* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 147,18*
€ 175,1442
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 145,60*
€ 173,264
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 143,22*
€ 170,4318
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 142,31*
€ 169,3489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.