Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; MEDIUM; Rad.Bieg: 70mm; L: 980mm; H.innen: 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR305A010
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     SR305A010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Farbe: schwarz
Länge: 980mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius;mit gelben Pins
Herstellerserie: MEDIUM
Innere Breite: 30mm
Innere Höhe: 24mm
Außenbreite: 54mm
Äußere Höhe: 30mm
Biegeradius: 70mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.