Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SR2A101BD Herst.-Nr.: SR2A101BD EAN/GTIN: 3389110547535 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -20...55°C Anzahl Eingänge: 6 Eingangs-Art 1: digital Anzahl Ausgänge: 4 Ausgangs-Art 1: Relais Dichtheitsklasse: IP20 Versorgungsspannung: 24V DC Relaisserie: Zelio Logic Ausführung: Compact Passendes Zubehör: SR2BTC01;SR2CBL01;SR2CBL06;SR2CBL08;SR2CBL09;SR2COM01;SR2MEM02;SR2MOD02;SR2MOD03;SR2SFT01;SR2USB01;SR3MBU01BD;SR3NET01BD Modul-Typ: programmierbares Relais Anzahl der analogen Eingänge: Programmier-Art: eingebaute Tastatur Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,99* | € 124,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,90* | € 130,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,11* | € 131,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,47* | € 135,71* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 144,65* | € 158,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|