Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; THT; Ausg: radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR291C104KARTR1
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR291C104KARTR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,08x5,08x3,175mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.