Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 75mm; L: 986mm; H.innen: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 75mm; L: 986mm; H.innen: 17mm
Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 75mm; L: 986mm; H.innen: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-SR250LE035075
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     250LE035075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Farbe: schwarz
Länge: 986mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: LIGHT
Innere Breite: 35mm
Innere Höhe: 17mm
Außenbreite: 46mm
Äußere Höhe: 23mm
Biegeradius: 75mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.