Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 60mm; L: 986mm; H.innen: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 60mm; L: 986mm; H.innen: 17mm
Führungskette; LIGHT; Rad.Bieg: 60mm; L: 986mm; H.innen: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-SR250LE015060
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     250LE015060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Farbe: schwarz
Länge: 986mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: LIGHT
Innere Breite: 15mm
Innere Höhe: 17mm
Außenbreite: 26mm
Äußere Höhe: 23mm
Biegeradius: 60mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.