Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; THT; 5,08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR211C104KARAP2
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR211C104KARAP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,08x5,08x3,175mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,37*
€ 581,1603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,49*
€ 577,7331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,34*
€ 541,8546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,34*
€ 527,5746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,44*
€ 490,8036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.