Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; schwarz; Jack 3,5mm,microSD,USB A,USB B micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPK-BT-BAR400-01 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Gembird SPK-BT-BAR400-01 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Gembird SPK-BT-BAR400-01 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Gembird SPK-BT-BAR400-01 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Gembird SPK-BT-BAR400-01 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Gembird SPK-BT-BAR400-01 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     2805-SPK-BT-BAR400-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPK-BT-BAR400-01
EAN/GTIN:
     8716309111263
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;USB B micro;USB A;microSD
Leistung: 10W
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Setinhalt: Lautsprecher;USB-Kabel;Jack-Kabel;no charger included
Transportband: 280Hz...16kHz
Kapazität: 1,2Ah
Betriebsdauer: 4h
Eigenschaften des Computerzubehörs: Lautsprechersystem;soundbar
Computer Zubehör-Typ: Lautsprecher
Bereich: 10m
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 1200mAh x1
Bluetooth version: 5.0
Charging power minimum: 2W
Charging power maximum: 5W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.