Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPB; 2060mm; metrisch; RED POWER 3; DIN: DIN 7753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SPB-2060-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB 2060 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Hersteller: OPTIBELT
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: RED POWER 3
DIN Norm: DIN 7753
ISO Norm: ISO 4184
Eigenschaften mechanischer Elemente: antistatisch
Profil-Art: SPB
Nominallänge: 2060mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,37*
€ 44,54*
€ 3,19*
ab € 33,22*
€ 44,56*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,86*
€ 57,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,59*
€ 58,01*
€ 8,95*
ab € 46,74*
€ 64,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.