Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 2x1mm2; PUR; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 2x1mm2; PUR; grau
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 2x1mm2; PUR; grau
Artikel-Nr.:
     2805-SP400P-2X1/1000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Benzen;Benzol
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm;hohe Spannungskraft
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Leitungsaußendurchmesser: 5,7mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 3m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,02*
€ 41,57*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,46*
€ 6,90*
ab € 35,99*
€ 47,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,88*
€ 56,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,42*
€ 80,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.