Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 2x0,75mm2; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 2x0,75mm2; PUR
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 2x0,75mm2; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-SP400P-2X0.75/1500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Benzen;Benzol
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm;hohe Spannungskraft
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Leitungsaußendurchmesser: 5,4mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4,5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,89*
€ 47,26*
€ 5,00*
ab € 43,19*
€ 55,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,62*
€ 56,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,48*
€ 57,82*
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.