Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 18G1,5mm2; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 18G1,5mm2; PUR
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 18G1,5mm2; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-SP400P-18G1.5/500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Benzen;Benzol
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm;hohe Spannungskraft
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 13,4mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 18G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 80,09*
€ 150,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,86*
€ 179,99*
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 205,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.