Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,2mm; SP-90B,SP-90B-IRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,2mm; SP-90B,SP-90B-IRON
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,2mm; SP-90B,SP-90B-IRON
Artikel-Nr.:
     2805-SP-90B-12CS
Hersteller:
     SOLDER PEAK
Herst.-Nr.:
     SP-90B-12CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
solder peak lötspitze
Hersteller: SOLDER PEAK
Lötspitzen-Typ: elektrische Lötkolben
Form der Lötspitze: kegelstumpfförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1,2mm
Eigenschaften des Lötgerätes: Arbeiten mit bleifreien Technologien möglich;Arbeiten mit bleihaltigen Technologien möglich
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: SP-90B-IRON;SP-90B
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.