Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Luftspule; 1,5mH; 0,7Ω; Ø: 58mm; H: 18mm; ØAder: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Luftspule; 1,5mH; 0,7Ω; Ø: 58mm; H: 18mm; ØAder: 1mm
Drossel: Luftspule; 1,5mH; 0,7Ω; Ø: 58mm; H: 18mm; ØAder: 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-SP-1.5MH58-VS
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Hersteller: VISATON
Widerstand: 0,7Ω
Durchmesser: 58mm
Höhe: 18mm
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Luftspule
Drosselnanwendung: Audioausrüstung
Aderdurchmesser: 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.