Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch WiFi; 5VDC; -10÷40°C; 12W; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Sonoff MICRO Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2805-SONOFF-MICRO
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     MICRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: SONOFF
Betriebstemperatur: -10...40°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Leistungsaufnahme: 12W
Kontaktstrom max.: 2,5A
Abmessungen: 31x26,5x33mm
Modul-Typ: switch WiFi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONOFF:
SONOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Our Pure Planet
OPP143
€ 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.