Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Reedsensor; -10÷40°C; Schnittstelle: WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff DW2-Wi-Fi Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Sonoff DW2-Wi-Fi Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-SONOFF-DW2-WIFI
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     DW2-WI-FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Reedkontakt
Reedschalter
Hersteller: SONOFF
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2
Schnittstelle: WiFi
Anwendung: Sensor der offenen/geschlossenen Türen
Beschichtungsmaterial: Kunststoff
Modul-Typ: kabelloser Reedsensor
Steuerung: kabellos
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONOFF:
SONOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.